Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MAXIFLEXULTIMATE 34-874 Universalschutzhandschuh Gr.12/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8121896
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249057049
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MAXIFLEX ULTIMATE 34-874 - Schutzhandschuhe • Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl • Exzellenter Nass- und Trockengriff • Anwendungsbereiche: ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau • Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Handflächen beschichtet • Vorgewaschen, waschbar bis 40°C • Silikonfrei laut Angaben des Herstellers • DURAtech Technologien für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen • AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung • ERGOtech für höchsten Tragekomfort • 360° atmungsaktiv • Hervorragende Passform • Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) • Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter • Öko-Tex zertifiziert • Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Hobby, Haushalt und Küchen u.v.m
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATG
Marke::
ATG | MaxiFlex
Serie:
MaxiFlex
Modell-Nr.:
34-874
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon | Polyamid
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
250 mm
Integrierte Technologie:
AIRtec | DURAtec | ERGOtech
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
12
Größe int.:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Nitrilschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, 34874, Schutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,43*
2 Tage
336
12
€ 3,95*
ab € 2,57*
€ 3,45*
4 Tage
132
12
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,51*
12
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,86*
Lager 847
108
12
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 6,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 83,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.