Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874 Universalschutzhandschuh Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8121657
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249061275
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874 - Nylon-Strickhandschuhe • Anwendungsbereiche: setzt Maßstäbe für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau • Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuh Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und ausgerüstet mit AD-APT-Technologie (Anti-Transpirant für die Hände), Handflächen beschichtet • Vorgewaschen, waschbar bis 40°C • DURAtech Technologien für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen • AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung • ERGOtech für höchsten Tragekomfort • 360° atmungsaktiv • 31% weniger Schwitzen als bei gängigen Handschuhen durch die weltweit erste Anti-Transpirant-Technologie für Handschuhe – AD-APT = All Day Anti Perspirant Technology (hält die Hände kühl, trocken und produktiv) • Hervorragende Passform • Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) • Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter • Öko-Tex zertifiziert • Wartung und Instandhaltung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Haushalt und Hobby
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATG
Marke::
ATG | MaxiFlex
Serie:
MaxiFlex
Modell-Nr.:
42-874
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
225 mm
Integrierte Technologie:
AD-APT
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg strickhandschuh gr 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, berufshandschuh Maxiflex Ultimate, sicherheitshandschuh Maxiflex Ultimate, Arbeitshandschuh Maxiflex Ultimate, 42874, Schutzhandschuh MAXIFLEX Ultimate, Schutzhandschuhe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,31*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,60*
2 Tage
264
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,81*
2 Tage
4
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,68*
€ 3,83*
Lager 847
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 7,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 94,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
42-874/9
ab € 2,52*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2455
ab € 2,52*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.