Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon PGI-520BK black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon PGI-520BK black
Patrone Canon PGI-520BK black
Artikel-Nr.:
     832-54147
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2932B001
EAN/GTIN:
     4960999577456
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese 19 ml schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Zum Druck von 341 A4-Dokumenten gemäß ISO/IEC 24711† Standard.
Weitere Informationen:
weight:
0.055 kg
height:
0.025 m
width:
0.140 m
depth:
0.090 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 10,63*
€ 14,10*
3 Tage
50
€ 4,15*
ab € 10,57*
€ 14,11*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 10,74*
€ 14,22*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 14,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,51*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2933B008
ab € 9,13*
Sonstiges
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Sonstiges
Canon
0620B029
ab € 32,81*
Sonstiges
Canon
0620B028
ab € 11,56*
Sonstiges
Canon
0621B029
ab € 29,50*
Sonstiges
Canon
0621B001
ab € 9,77*
Sonstiges
Canon
0622B001
ab € 9,74*
Sonstiges
Canon
0623B001
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.