| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2933B008 Herst.-Nr.: 2933B008 EAN/GTIN: 8714574523361 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-521 BK BL SEC Tonerpatrone schwarz Kompatibel mit: - Canon Pixma IP 3600
- Canon Pixma IP 3600 Series
- Canon Pixma IP 3680
- Canon Pixma IP 4600
- Canon Pixma IP 4600 Series
- Canon Pixma IP 4600 X
- Canon Pixma IP 4700
- Canon Pixma MP 540
- Canon Pixma MP 550
- Canon Pixma MP 560
- Canon Pixma MP 620
- Canon Pixma MP 620 B
- Canon Pixma MP 620 Series
- Canon Pixma MP 630
- Canon Pixma MP 640
- Canon Pixma MP 640 R
- Canon Pixma MP 640 Series
- Canon Pixma MP 980
- Canon Pixma MP 990
- Canon Pixma MX 860
- Canon Pixma MX 870
- Canon Pixma MX 870 Series
- Canon Pixma MX 876
Weitere Informationen: | | Merkmale: | ca. 1.250 Seiten (Herstellerangaben bei ca. 5% Deckung) | Kapazität: | 9 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |