Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-0621b029 Herst.-Nr.: 0621B029 EAN/GTIN: 8714574552569 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-8 C/M/Y Farbtinte Multipack Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta und Gelb. Mit diesen drei 13 ml fassenden Farbtintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Die ChromaLife100 Tinten liefern herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Kompatibel mit: - PIXMA MP530
- PIXMA MP520x
- PIXMA MP520
- PIXMA MP510
- PIXMA MP500
- PIXMA MP600R
- PIXMA MP600
- PIXMA iP5300
- PIXMA iP5200R
- PIXMA iP5200
- PIXMA iP4500x
- PIXMA iP4500
- PIXMA iX5000
- PIXMA iX4000
- PIXMA iP6700D
- PIXMA iP6600D
- PIXMA iP4300
- PIXMA iP4200x
- PIXMA iP3500
- PIXMA iP3300
- PIXMA iP4200
- PIXMA Pro9000 Mark II
- PIXMA Pro9000
- PIXMA MX850
- PIXMA MX700
- PIXMA MP830
- PIXMA MP810
- PIXMA MP800R
- PIXMA MP800
- PIXMA MP610
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, canon druckerpatrone tricolor, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6963 | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 29,52* | € 38,90* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 7,50* | ab € 29,76* | € 38,92* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 29,82* | € 39,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 29,83* | € 39,07* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 29,93* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 9,84* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|