Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-8C Tonerpatrone cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-8C Tonerpatrone cyan
Canon CLI-8C Tonerpatrone cyan
Canon CLI-8C Tonerpatrone cyan Bild 2
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0621B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0621B001
EAN/GTIN:
     4960999272672
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CLI-8C Tonerpatrone cyan

Die farbstoffbasierten ChromaLife100 Tinten liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Cyan können bis zu 790 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 70 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden.

Kompatibel mit:

  • PIXMA iP3500
  • PIXMA iP4300
  • PIXMA iP4200x
  • PIXMA iP4200
  • PIXMA Pro9000 Mark II
  • PIXMA Pro9000
  • PIXMA MX850
  • PIXMA MX700
  • PIXMA MP830
  • PIXMA MP810
  • PIXMA MP800R
  • PIXMA iP3300
  • PIXMA MP800
  • PIXMA iP4500x
  • PIXMA iP4500
  • PIXMA MP610
  • PIXMA MP600R
  • PIXMA MP600
  • PIXMA MP530
  • PIXMA MP520x
  • PIXMA MP520
  • PIXMA MP510
  • PIXMA MP500
  • PIXMA iX5000
  • PIXMA iX4000
  • PIXMA iP6700D
  • PIXMA iP6600D
  • PIXMA iP5300
  • PIXMA iP5200R
  • PIXMA iP5200

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon cyan toner, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Tintenpatrone, Tinte
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B029
ab € 32,92*
Ähnlich
Canon
0620B028
ab € 11,56*
Ähnlich
Canon
0621B029
ab € 29,76*
Ähnlich
Canon
0622B001
ab € 10,16*
Ähnlich
Canon
0623B001
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.