Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-8M Herst.-Nr.: 0622B001 EAN/GTIN: 4960999272702 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-8M Tonerpatrone magenta Die farbstoffbasierten ChromaLife100 Tinten liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Magenta können bis zu 565 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 59 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. Kompatibel mit: - PIXMA MP610
- PIXMA MP600R
- PIXMA MP600
- PIXMA MP530
- PIXMA MX700
- PIXMA MP830
- PIXMA MP810
- PIXMA MP800R
- PIXMA MP800
- PIXMA MP500
- PIXMA iX5000
- PIXMA iX4000
- PIXMA iP6700D
- PIXMA MP520x
- PIXMA MP520
- PIXMA MP510
- PIXMA iP6600D
- PIXMA iP5300
- PIXMA iP5200R
- PIXMA iP5200
- PIXMA iP4500x
- PIXMA iP4500
- PIXMA iP4300
- PIXMA iP4200x
- PIXMA iP4200
- PIXMA iP3500
- PIXMA iP3300
- PIXMA Pro9000 Mark II
- PIXMA Pro9000
- PIXMA MX850
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,21* | € 13,86* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,37* | € 13,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,51* | € 14,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,49* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,56* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,21* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|