Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-520BK Herst.-Nr.: 2932B001 EAN/GTIN: 4960999577456 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Inhalt in ml: 19 Passt auch in: Canon Pixma IP 3600, Canon Pixma IP 4600, Canon Pixma IP 4600 X, Canon Pixma IP 4700, Canon Pixma MP 540, Canon Pixma MP 550, Canon Pixma MP 560, Canon Pixma MP 620, Canon Pixma MP 630, Canon Pixma MP 640, Canon Pixma MP 640 R, Canon Pixma MP 980, Canon Pixma MP 990, Canon Pixma MX 860, Canon Pixma MX 870
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Canon PGI-520BK, Canon Pixma IP 3600, Canon Pixma IP 4600, Canon Pixma IP 4600 X, Canon Pixma IP 4700, Canon Pixma MP 540, Canon Pixma MP 550, Canon Pixma MP 560, Canon Pixma MP 620, Canon Pixma MP 630, Canon Pixma MP 640, Canon Pixma MP 640 R, Canon Pixma MP 980, Canon Pixma MP 990, Canon Pixma MX 860, Canon Pixma MX 870 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 10,54* | € 14,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,78* | € 14,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,88* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,85* | € 14,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,03* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|