Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rechteckiger Deckel f.Abfallbehälter Durabin 60l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Rechteckiger Deckel f.Abfallbehälter Durabin 60l
DURABLE Rechteckiger Deckel f.Abfallbehälter Durabin 60l
Artikel-Nr.:
     832-376611
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800497050
EAN/GTIN:
     7318080497058
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung. Rechteckiger Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter mit Griffmulde für leichtes Abnehmen Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz Maße: 501 x 58 x 272 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
0.429 kg
height:
0.065 m
width:
0.270 m
depth:
0.500 m
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 9,39*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,50*
€ 9,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 9,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 7,31*
€ 11,16*
1 Tag
35
8
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800503050
ab € 21,93*
Zubehör
Durable
1800496040
ab € 21,61*
Zubehör
Durable
1800496050
ab € 21,88*
Zubehör
Durable
1800496020
ab € 24,04*
Zubehör
Durable
1800496010
ab € 21,51*
Zubehör
Durable
1800503221
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.