Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1800503221
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800503221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität. Fassungsvermögen 60 Liter. • Behälter aus Kunststoff zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Fassungsvermögen 60 Liter • In Rechteckform • Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800503
Außenmaße (B x H x L/T):
590 mm x 600 mm x 282 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
60 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Box
€ 5,87*
ab € 22,43*
€ 30,11*
1 Tag
14
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 22,58*
€ 31,19*
1 Tag
unbekannt
6
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 31,68*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 23,12*
€ 32,89*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 32,89*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Box
ab 60 Boxen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Box
ab 150 Boxen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 180,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800500040
€ 22,68*
Zubehör
Durable
1800497040
€ 11,20*
Zubehör
Durable
1800497210
€ 13,33*
Zubehör
Durable
1800497030
€ 10,48*
Zubehör
Durable
1800497050
€ 9,86*
Zubehör
Durable
1800497020
€ 11,32*
Zubehör
Durable
1800497010
€ 10,84*
Zubehör
Durable
1800504050
€ 9,54*
Zubehör
Durable
1800504221
€ 9,70*
Zubehör
Durable
1800500050
€ 20,43*
Zubehör
Durable
1800502040
€ 21,24*
Zubehör
Durable
1800501020
€ 21,24*
Zubehör
Durable
1800500030
€ 20,72*
Zubehör
Durable
1800500020
€ 22,76*
Zubehör
Durable
1801666010
€ 46,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.