Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800496050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800496
Außenmaße (B x H x L/T):
590 mm x 600 mm x 282 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
60 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,53*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,69*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,44*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,26*
Zubehör
Durable
1800497221
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.