Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-1800496020
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496020
EAN/GTIN:
     7318080496020
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800496
Außenmaße (B x H x L/T):
590 mm x 600 mm x 282 mm
Farbe:
Grün
Füllmenge:
60 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,18*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,53*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,43*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,26*
Zubehör
Durable
1800497221
ab € 7,14*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.