Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1800503050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800503050
EAN/GTIN:
     4005546732527
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Aus recyceltem Kunststoff in Blauer Engel Qualität. Fassungsvermögen 60 Liter. • Behälter aus Kunststoff zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Fassungsvermögen 60 Liter • In Rechteckform • Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800503
Außenmaße (B x H x L/T):
590 mm x 600 mm x 282 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
60 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Zertifikat:
Blauer Engel
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 22,44*
€ 31,18*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 22,53*
€ 31,87*
1
pro Box
€ 6,78*
ab € 23,16*
€ 31,89*
1 Tag
unbekannt
6
pro Box
€ 4,90*
ab € 22,52*
€ 31,95*
1 Tag
15
1
pro Box
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 37,21*
Menge:  Box  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,18*
€ 37,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Box
ab 25 Boxen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Box
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800500040
€ 22,68*
Zubehör
Durable
1800497040
€ 11,20*
Zubehör
Durable
1800497210
€ 13,33*
Zubehör
Durable
1800497030
€ 10,48*
Zubehör
Durable
1800497050
€ 9,86*
Zubehör
Durable
1800497020
€ 11,32*
Zubehör
Durable
1800497010
€ 10,84*
Zubehör
Durable
1800504050
€ 9,54*
Zubehör
Durable
1800504221
€ 9,70*
Zubehör
Durable
1800500050
€ 20,43*
Zubehör
Durable
1800502040
€ 21,24*
Zubehör
Durable
1800501020
€ 21,24*
Zubehör
Durable
1800500030
€ 20,72*
Zubehör
Durable
1800500020
€ 22,76*
Zubehör
Durable
1801666010
€ 46,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.