Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Durabin Lid grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel Durabin Lid grau
Deckel Durabin Lid grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1800497050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800497050
EAN/GTIN:
     7318080497058
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Deckel DURABIN LID 60
  • für Abfallbehälter DURABIN 60
  • rechteckig
  • mit Griffen für leichtes Abnehmen
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 9,46*
1
€ 6,78*
ab € 6,53*
€ 9,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 9,86*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 7,35*
€ 11,21*
1 Tag
35
8
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Ähnlich
Durable
1800497210
ab € 7,56*
Ähnlich
Durable
1800497030
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
1800497020
ab € 7,29*
Ähnlich
Durable
1800497010
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.