Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800496040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496040
EAN/GTIN:
     7318080496044
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter in rechteckiger Form. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Fassungsvermögen 60 Liter. • Rechteckige Abfall- und Wertstofftonne aus Kunststoff • Nutzbar auch für Lagerung und Transport von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie • Mit Tragegriffen für leichteren Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz • Passender Deckel in verschiedenen Farben und Ausführungen separat erhältlich • Fassungsvermögen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800496
Außenmaße (B x H x L/T):
590 mm x 600 mm x 282 mm
Farbe:
Blau
Füllmenge:
60 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,48*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,46*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,26*
Zubehör
Durable
1800497221
ab € 7,27*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.