Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN LID 60, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN LID 60, grau
DURABLE Deckel DURABIN LID 60, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800497050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800497050
EAN/GTIN:
     7318080497058
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rechteckiger Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter. Mit Griffmulde für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN 60 Abfallbehälter mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800497
Außenmaße (B x H x L/T):
501 mm x 58 mm x 272 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Ähnlich
Durable
1800497210
ab € 7,48*
Ähnlich
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
1800497020
ab € 7,26*
Ähnlich
Durable
1800497221
ab € 7,27*
Ähnlich
Durable
1800497010
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.