Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselkasten KeyBoxCode18 Zahlenschloss silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselkasten KeyBoxCode18 Zahlenschloss silber
DURABLE Schlüsselkasten KeyBoxCode18 Zahlenschloss silber
Artikel-Nr.:
     832-291727
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196923
EAN/GTIN:
     4005546107455
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich.
Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zahlenschloss
Individuell einstellbarer Code mit bis zu 1000 Kombinationsmöglichkeiten
Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild
Variable Steckhöhen möglich
Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt
Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern
Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen
Inkl. Montageset
Kapazität: Für 18 Schlüsselanhänger KEY CLIP
Maße: 302 x 280 x 118 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
1.910 kg
height:
0.130 m
width:
0.290 m
depth:
0.310 m
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,16*
€ 70,64*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 59,52*
€ 72,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 60,72*
€ 73,48*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 62,19*
€ 75,57*
€ 3,50*
ab € 64,32*
€ 77,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.