Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, dunkelblau
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, dunkelblau
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-896127
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195707
EAN/GTIN:
     4005546103839
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild. Passend für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD. • Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter • Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings • Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1957
Außenmaße (B x H x L/T):
24 mm x 68 mm x 15 mm
Farbe:
Dunkelblau
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger, schlüsselschild, schlüsselschilder
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
66
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,71*
2 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,76*
9 Tage
18
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 3,86*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,32*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,12*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,48*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,48*
Zubehör
Durable
195423
ab € 75,08*
Zubehör
Durable
195323
ab € 69,54*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,37*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,99*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,32*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.