Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX 196923 metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-179207795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196923
EAN/GTIN:
     4005546107455
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Design-Schlüsselkasten mit Zahlenschloss. Der innovative Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld hängt an einer eigens dafür entwickelten Schlüsselleiste, die durch variable Steckhöhen eine individuelle Nutzung ermöglicht. Einfache Beschriftung der KEY CLIPs und des Indexblattes ist durch kostenfreien Software-Download möglich. Einen leichten Zugriff auf alle Schlüssel erlaubt die Türöffnung von mehr als 90°. Inklusive farbig sortiertem Musterbeutel mit 6 KEY CLIPs. Das Zahlenschloss mit individuell einstellbarem Code bietet 1.000 Kombinationsmöglichkeiten. Schnelle und einfache Codeänderung ist ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich. Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff haben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KEY BOX CODE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank KEY BOX CODE
Maße:
30,2 x 28 x 11,8 cm (B x H x T)
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zahlenschloss
Anzahl der Schlüssel:
18 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 6 KEY CLIP Schlüsselanhänger (farbig sortiert)
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber metallic
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten durable 18 schlüssel, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,35*
€ 71,44*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 65,75*
€ 72,77*
€ 6,78*
ab € 66,79*
€ 73,97*
€ 6,78*
ab € 66,79*
€ 73,97*
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 68,25*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
195700
ab € 3,05*
Zubehör
Durable
195704
ab € 3,03*
Zubehör
Durable
195703
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
195701
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.