Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, gelb
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, gelb
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, gelb
Artikel-Nr.:
     690-896126
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195704
EAN/GTIN:
     4005546103822
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild. Passend für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD. • Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter • Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings • Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1957
Außenmaße (B x H x L/T):
24 mm x 68 mm x 15 mm
Farbe:
Gelb
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger, schlüsselschild, schlüsselschilder
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 3,73*
2 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,79*
10 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,89*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,44*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,17*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,65*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,28*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,99*
Zubehör
Durable
195323
ab € 70,02*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,51*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,40*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,73*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.