Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten Key Box Code 18 für 18 Schlüsselanhänger metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten Key Box Code 18 für 18 Schlüsselanhänger metallic silber
Schlüsselkasten Key Box Code 18 für 18 Schlüsselanhänger metallic silber
Schlüsselkasten Key Box Code 18 für 18 Schlüsselanhänger metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA196923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196923
EAN/GTIN:
     4005546107455
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
  • Schlüsselkasten KEY BOX CODE 18
  • für 18 Schlüsselanhänger KEY CLIP
  • mit Zahlenschloss
  • individuell einstellbarer Code mit bis zu 1.000 Kombinationen
  • mit speziell entwickelter Schlüsselleiste und inklusive 6 KEY CLIP Schlüsselanhängern mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild
  • Wandmontage
  • Größe (BxHxT): 302x280x118 mm
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
18
Breite:
302 mm
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Höhe:
280 mm
Marke:
Durable
Material:
Aluminium
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten durable 18 schlüssel, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, 1969, Schlüsselbrett, Schlüsseletui, Schlüsselhalter, Schlüsselleiste
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,05*
€ 71,03*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 59,42*
€ 72,66*
€ 6,78*
ab € 60,32*
€ 73,89*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 61,87*
€ 75,99*
€ 3,50*
ab € 63,69*
€ 78,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.