Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
DURABLE Schlüsselanhänger KEY CLIP, rot
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153878
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195703
EAN/GTIN:
     4005546103815
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsschild. Passend für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD. • Schlüsselanhänger KEY CLIP mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld, Schlüssel liegt flach dahinter • Leichtes Öffnen des Beschriftungsfeldes, ohne Abnehmen des Schlüsselrings • Für Schlüsselkästen KEY BOX und Schlüsselbrett KEY BOARD • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1957
Außenmaße (B x H x L/T):
24 mm x 68 mm x 15 mm
Farbe:
Rot
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschild, schlüsselschilder
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
246
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,47*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 3,84*
2 Tage
65
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,87*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,82*
€ 3,88*
9 Tage
45
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
€ 24,94*
Zubehör
Durable
196023
€ 47,57*
Zubehör
Durable
195123
€ 56,27*
Zubehör
Durable
195223
€ 71,80*
Zubehör
Durable
195423
€ 94,99*
Zubehör
Durable
195323
€ 85,11*
Zubehör
Durable
195523
€ 105,56*
Zubehör
Durable
196923
€ 72,97*
Zubehör
Durable
197623
€ 116,46*
Zubehör
Durable
197723
€ 114,30*
Zubehör
Durable
196723
€ 119,69*
Zubehör
Durable
196823
€ 124,49*
Zubehör
Durable
196623
€ 84,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.