Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselkasten KEY BOX CODE 18 mit Zahlenschloss 1 ST 196923


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1707645
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196923
EAN/GTIN:
     4005546107455
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Produkttext

Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich. Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zahlenschloss Individuell einstellbarer Code mit bis zu 1000 Kombinationsmöglichkeiten Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild Variable Steckhöhen möglich Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen Inkl. Montageset Kapazität: Für 18 Schlüsselanhänger KEY CLIP Maße: 302 x 280 x 118 mm (B x H x T)

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Silber
Anzahl Haken  18 Haken
Verschlusstyp  Zahlenschloss
Wandmontage  Ja
Sperren  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  302 x 118 x 280 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl der gestellten Schlüsel  6

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produktfarbe:
Silber
Anzahl Haken:
18 Haken
Verschlusstyp:
Zahlenschloss
Wandmontage:
Ja
Sperren:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
302 x 118 x 280 mm
Anzahl der gestellten Schlüsel:
6
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten durable 18 schlüssel, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, 196923, durable, schlüsselkasten, code, zahlenschloss, schlsselkasten
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,18*
€ 70,20*
3 Tage
14
€ 5,95*
ab € 59,78*
€ 71,85*
€ 6,78*
ab € 60,46*
€ 73,08*
11 Tage
7
€ 5,87*
ab € 62,17*
€ 75,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,85*
€ 77,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.