Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-206678 Herst.-Nr.: 0960C006 EAN/GTIN: 4549292052299 |
| |
|
| | |
| Kombinieren Sie Produktivität, Zuverlässigkeit und Leistung in Ihrer Büroumgebung. Mit dem leistungsstarken Farblaser-Multifunktionssystem erleben Sie das Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen auf hohem Niveau. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 24 Seiten/Minute in S/W, dem kabellosen Direktdruck von Mobilgeräten und Cloud-Diensten sowie der einfachen Netzwerkintegration arbeiten Sie schneller und besser.
Lieferumfang: - MAXIFY MB5150 - Setup-Tinten für 1.000/700 Seiten Schwarz/Farbe - Netzkabel - Faxanschlusskabel - CD mit Installationssoftware für Windows (Mac OS Treiber online erhältlich) - Kurzanleitungen Weitere Informationen: | | weight: | 14.585 kg | height: | 0.446 m | width: | 0.471 m | depth: | 0.558 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon multifunktionsdrucker wlan, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, Multifunktionsgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 142,75* | € 179,00* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 144,36* | € 179,48* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,67* | € 181,98* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,65* | € 183,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,74* | € 183,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|