Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150 Bild 2
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150 Bild 3
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150 Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0960C006AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0960C006AA
EAN/GTIN:
     4549292052299
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 5150

MAXIFY MB5150 Serie
Ein leistungsstarkes Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem zur Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Es zeichnet sich u.a. durch die Unterstützung von Mobilgeräten, eine Schwarzweiß-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 ISO-Seiten/Minute (SW) und zahlreiche Funktionen zur Netzwerkintegration aus.

Kleines Büro – große Produktivität
Der vollwertige Drucker, Scanner, Kopierer inklusive Faxgerät ist speziell für das Home Office konzipiert, wo eine hohe Schwarzweiß- und Farbdruckqualität bei geringen Seitenkosten erforderlich ist. Die Marker- und abriebfesten DRHD Tinten sorgen für tiefe Schwarztöne, lebendige Farben und gestochen scharfen Text. Die A4-Druckgeschwindigkeit der Canon MAXIFY MB5150 Modelle beträgt bis zu 24 ISO-Seiten in Schwarzweiß und 15,5 ISO-Seiten in Farbe, wobei die erste Seite nach nur ca. 6 Sekunden (FCOT) im Ausgabefach liegt. Das beidseitige Scannen ermöglicht ein noch schnelleres Scannen der Vorlagen.

Hohe Wirtschaftlichkeit
Angefangen beim geringen Energieverbrauch von nur ca. 0,2 kWh (TEC) bis zu den individuell austauschbaren Tintentanks ist Wirtschaftlichkeit bei diesem Multifunktionssystem eine hohe Priorität. Die Schwarztinte ermöglicht den Druck von bis zu 2.500 ISO-Seiten und die Farbtinten bis zu 1.500 Seiten – so muss die Arbeit zum Austausch der Tinte viel seltener unterbrochen werden. Das optional erhältliche Multipack mit vier Farben macht das Drucken noch kosteneffizienter.

Hohe Produktivität und Nutzerfreundlichkeit
Der 8,8 cm (3,5 Zoll) große TFT-Farb-Touchscreen des Canon MAXIFY MB5150 ermöglicht eine intuitive Benutzung der Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen. Zusätzlich zur hohen Papierkapazität von bis 250 Seiten und einem Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bietet das Multifunktionssystem den automatischen beidseitigen Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Umschläge und Fotopapier bis zur Kopie von beidseitigen Ausweisen – so werden alle Druckjobs im Büro schnell und einfach bearbeitet.

Auf alles vorbereitet: Mobile, Cloud, Produktivität
Die Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria und die Canon PRINT App ermöglicht das einfache Drucken und Scannen über Mobilgeräte. Sie können direkt aus der Cloud drucken und gescannte Dokumente direkt auf einem Cloud-Service wie Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive und Concur speichern. Über den Zugriffspunktmodus lässt sich ein Mobilgerät direkt mit dem Multifunktionssystem verbinden – ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht erforderlich.

Umfangreiche Funktionen zur Systemüberwachung und zur Wartung
Die IP-Adressenfilterung ermöglicht die Einschränkung des Nutzerkreises für bestimmte Funktionen und die SMTP E-Mail-Unterstützung ermöglicht ein sicheres Scan-to-E-Mail. Der Systemadministrator kann das Multifunktionssystem schnell und einfach konfigurieren und die Nutzung bestimmter Funktionen wie beispielsweise Scan-to-USB einschränken.

Einfache Netzwerk-Integration
Die Kompatibilität zu SNMP (Simple Network Management Protocol) macht es besonders einfach, das Multifunktionssystem in ein bestehendes Netzwerk einzubinden. Der SNMP Standard ermöglicht auch Überwachungsfunktionen einschließlich Tintenstände, Fehlermeldungen und Seitenzähler.


Highlights

  • Hohe Produktivität: 24/15,5 ISO-Seiten/Min. (SW/Farbe)
  • Kabellos drucken vom Smartphone und Tablet
  • Cloud-Konnektivität: Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail
  • Hohe Tintenreichweite: bis zu 2.500 SW-/1.500 Farbseiten
  • Papierkapazität für bis zu 250 Blatt, 50-Blatt-Duplex-ADF


TECHNISCHE DATEN

    ÜBERBLICK

    • Zusammenfassung: Produktives Multifunktionssystem für kleinere Büros mit hohem Druckaufkommen
    • Funktionen: Druck, Kopie, Scan, Fax, WLAN, Ethernet und Cloud-Link

    DRUCKERFUNKTIONEN

    • Druckgeschwindigkeit (ca.):
      • 24,0 ISO-Seiten/Min. (A4, S/W)¹
      • 15,5 ISO-Seiten/Min. (A4, Farbe)¹
    • Erste Seite nach (ca.):
      • S/W: 6 Sek. (aus Bereitschaft) / 10 Sek. (aus Sleep-Modus)
      • Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 12 Sek. (aus Sleep-Modus)
    • Drucktechnologie: Tintenstrahldruck mit FINE Druckkopf
    • Maximale Druckauflösung: 600 x 1.200 dpi
    • Druckränder (Min.): Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
    • Beidseitiger Druck: automatisch (A4, LTR, Normalpapier)

    SCANNERFUNKTIONEN

    • Scannertyp: Flachbett mit ADF
    • Scantechnologie: Farbscanner mit zwei CIS-Sensoren
    • Scanauflösung (optisch): bis zu 1200 x 1.200 dpi¹
    • Beidseitiges Scannen: verfügbar (in einem Durchgang)
    • Scangeschwindigkeit (ADF) ca.:
      • Duplex 23 ISO-Seiten/Min. Farbe¹
      • Duplex 23 ISO-Seiten/Minute S/W¹
    • Maximale Scanfläche:
      • Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
      • ADF: A4, LTR, LGL
    • Farbtiefe (Intern / Extern):
      • Farbe: 48 Bit / 24 Bit
      • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
    • Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Netzwerkordner, Scan-to-Cloud, Scan-to-USB-Stick

    KOPIERFUNKTIONEN

    • Kopiergeschwindigkeit (ca.):
      • ADF Farbe: 11,5 ISO-Seiten/Minute¹
      • ADF S/W: 22,0 ISO-Seiten/Minute¹
    • Mehrfachkopien: bis zu 99 Seiten
    • Verkleinerung / Vergrößerung: 25-400 %, Seitenanpassung
    • Einstellungen Kopierqualität: Standard, Hohe Auflösung
    • Kopierfunktionen: Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-, 4-auf-1-Kopie

    FAXFUNKTIONEN

    • Typ: Super G3 / Farbe
    • Einleseauflösung:
      • Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi
      • Farbe: 200 x 200 dpi
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit:
      • Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)¹
      • Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)¹
    • Faxspeicher: bis zu 250 Seiten
    • Kurzwahlspeicher: Max. 100 Gegenstellen
    • Gruppenwahl: Max. 99 Gegenstellen

    TINTEN & REICHWEITE

    • Tinte:
      • Dual Resistant High Density Tinte
      • 4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
    • XL-Tinten:
      • PGI-2500XL BK (2.500 Seiten)¹
      • PGI-2500XL C (1.755 Seiten)¹
      • PGI-2500XL M (1.295 Seiten)¹
      • PGI-2500XL Y (1.520 Seiten)¹
      • Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY): ca. 1.500 Seiten¹

    PAPIER

    • Papiersorten:
      • Normalpapier
      • Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch)
      • Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
      • Canon Fotopapier matt (MP-101)
      • Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
      • Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
      • Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
      • Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    • Papiervorrat: Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
    • Papierformate:
      • Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL
      • Fotopapier A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
      • Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm, Länge 127-355,6 mm
      Papiergewicht:
        Normalpapier: 64 - 105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

    ANSCHLÜSSE

    • Kabelverbindungen:
      • Hi-Speed USB 2.0
      • Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)
      • USB-Stick (Typ A)
    • Kabellose Verbindungen:
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
      • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
      • Zugriffspunktmodus
    • Unterstützte Apps:
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät)
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Mopria
      • Microsoft Mobile Print
      • Apple AirPrint
      • Google Cloud Print

    SOFTWARE

    • Unterstützte Betriebssysteme:
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
      • Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
      • Mac OS X v10.8.5 oder höher
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen:
      • Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
      • Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
      • Display: 1.024 x 768 oder mehr
    • Mitgelieferte Software:
      • Druckertreiber, Faxtreiber
      • Quick Utility Toolbox
      • IJ Network Device Setup Utility
      • Easy-WebPrint EX

    ALLGEMEINE ANGABEN

    • Display: 8,8cm großer Farb-Touchscreen
    • Automatischer Dokumenteneinzug :bis zu 50 Blatt
    • Abmessungen (B x T x H):
      • ca. 463 x 394 x 291 mm
      • ca. 463 x 459 x 291 mm (mit Papierablage)
    • Gewicht: ca. 11,4 kg
    • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch:
      • Standby (Scanlampe aus)
      • USB-Verbindung zum PC: ca. 0,9 W
      • Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
      • Kopiereny (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 25 W¹
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,2 kWh¹
    • Geräuschentwicklung: ca. 56 dB (A)¹
    • Empfohlene Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 15-30 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Maximales monatliches Druckvolumen: bis zu 30.000 Seiten¹
    • Empfohlenes Druckvolumen: 250-1500 Seiten pro Monat

    Haftungsausschluss

    • Änderungen vorbehalten.
    • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
    • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
    • Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
    • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
    • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

    Fußnoten

    • Druckgeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
    • Scanauflösung (optisch) - ¹ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
    • Scangeschwindigkeit (ADF) ca. - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
    • Kopiergeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735
    • die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn mit dem ADF eine bestimmte Anzahl an Seiten fortlaufend gescannt wird, benötigt der Drucker unter Umständen nach jedem Scanvorgang eine Pause (normalerweise weniger als 1 Minute). Dadurch wird verhindert, dass der Papiereinzugsmechanismus überhitzt. Wenn Sie mit Standardeinstellungen (Farbe, 300 dpi) scannen oder kopieren, pausiert der Papiereinzug nach ca. 80 Blättern bei fortlaufendem Einzug oder wiederholtem Einzug innerhalb kurzer Zeit. Die Dauer der Pause kann je nach Scaneinstellung einschließlich Farb- oder Schwarzweiß-Auswahl und Scanauflösung unterschiedlich sein.
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit - ¹ Basierend auf ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe.
    • XL-Tinten - ¹ Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten.
    • Kabellose Verbindungen - ¹ WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
    • Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
    • Stromverbrauch - ¹ Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) - ¹ Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts.
    • Geräuschentwicklung - ¹ Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
    • Maximales monatliches Druckvolumen - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9254B001
ab € 22,38*
Zubehör
Canon
9254B004
ab € 63,26*
Zubehör
Canon
9265B001
ab € 16,92*
Zubehör
Canon
9266B001
ab € 16,88*
Zubehör
Canon
9267B001
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.