| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-9266B001 Herst.-Nr.: 9266B001 EAN/GTIN: 4549292004922 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-2500XL M Magenta DRHD XL-Tintentank Weitere Informationen: | | XL-Tinte: | Die Dual Resistant High Density Tinten, die speziell für den Office-Druck auf Normalpapier optimiert sind, sorgen für gestochen scharfen Text und lebendige Farben. Zudem sind diese pigmentierten Tinten Marker- und abriebfest – ideal also für hochwertige und lange haltbare Geschäftsdokumente. | Eigenschaften: | DRHD Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität. Die hochdichte Magentatinte liefert Drucke mit starken Farben, langer Lebensdauer und hoher Haltbarkeit. Die XL-Magentatinte (19,3 ml) mit hoher Reichweite druckt bis zu 1.295 A4-Dokumente | Kompatibel mit: | Canon MAXIFY iB4050, MB5050, MB5350 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Maxify iB 4000 Series; Maxify iB 4050; Maxify iB 4100 Series; Maxify iB 4150; Maxify MB 5000 Series; Maxify MB 5050; Maxify MB 5100 Series; Maxify MB 5150; Maxify MB 5155; Maxify MB 5300 Series; Maxify MB 5350; Maxify MB 5400 Series; Maxify MB 5450; Maxify MB 5455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |