Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Instal-kab Cat7a S/FTP tw.Pair 500m gelb AWG22/1 (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Instal-kab Cat7a S/FTP tw.Pair 500m gelb AWG22/1 (Speditionsversand)
DIGITUS Instal-kab Cat7a S/FTP tw.Pair 500m gelb AWG22/1 (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-202807
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-A-VH-D-5
EAN/GTIN:
     4016032380610
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 10GBit Ethernet
- 1500 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.
Weitere Informationen:
weight:
55.000 kg
height:
0.459 m
width:
0.540 m
depth:
0.540 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 661,26*
€ 719,97*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 681,07*
€ 741,14*
€ 4,99*
ab € 680,35*
€ 741,74*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,41*
€ 745,36*
Frei Haus
ab € 687,03*
€ 748,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,45*
€ 877,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,28*
€ 859,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,68*
€ 840,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,07*
€ 810,47
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 1,36214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.