Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Twisted-Pair-Kabel

  Twisted-Pair-Kabel  (3.162 Angebote unter 31.859.149 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Twisted-Pair-Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LogiLink CPV0054 Netzwerkkabel Weiß 100 m Cat7 S/FTP (S-STP) (8 Angebote) 
Cat.7 600MHz Verlegekabel 26 AWG S/FTP, 100m, weiß" von LogiLink Professional Das Installationskabel Cat.7 von LogiLink eignet sich aufgrund seines geringen Durchmessers hervorragend für die Heim- ...
LogiLink
CPV0054
€ 60,32*
pro Stück
 
 Stück
FRNC Ethernet-Kabel, Cat 7, 8-adrig, AWG 23, orange, SLAN 1000 STP-C 4 PR AWG 23 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Netzwerkleitungen Cat. 7 halogenfrei Typ SLAN 1000 S/FTP. Gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801; Aufbau: 4 x 2 x AWG 23/1, Aderisolation: SFS-PE geschäumt, Aderdurchmesser: 1,3...
k.A.
SLAN 1000 STP-C 4 PR AWG 23/1
€ 2,29*
pro Meter
 
 Meter
DIGITUS CAT 7 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 50 m, Simplex, Dca-s2, d1, a1 (16 Angebote) 
CAT 7 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 50 m, Simplex, Dca-s2, d1, a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfreq...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-050
€ 36,45*
pro 50 Meter
 
 Stück
MicroConnect
MC-SFTP6A30
€ 22,75*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CPV0080 Netzwerkkabel Schwarz 25 m Cat7 S/FTP (S-STP) (6 Angebote) 
Cat.7 Außenkabel (Erdverlegekabel), LSZH-PE, 25 m" von LogiLink Professional Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die...
LogiLink
CPV0080
€ 28,46*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS CAT 7 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 100 m, Simplex, Dca-s2, d1, a1 (22 Angebote) 
CAT 7 S/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 100 m, Simplex, Dca-s2, d1, a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfre...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-1
€ 0,6775*
pro Meter
 
 Stück
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PE (2 Angebote) 
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PEInstallationskabel für den Außenbereich UC900 HS23 C7 S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte ...
Draka
60026558
€ 2,80*
pro Meter
 
 Meter
LogiLink CPV0059 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP) (4 Angebote) 
Verlegekabel PrimeLine, Cat.7, S/FTP, orange, 50 m" von LogiLink Professional Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet...
LogiLink
CPV0059
€ 39,01*
pro Stück
 
 Stück
Helos 330229 Netzwerkkabel Orange 50 m Cat7 S/FTP (S-STP) (2 Angebote) 
Cat 7, 1000 MHz | paarweise und Gesamtabschirmung (PimF) | 2 x (4 x 2 x AWG 23/1) | halogenfrei | Farbe: orange | 50m Ring | CPR-Dca zertifziert 1000 MHz, DUPLEX - paarweise und Gesamtabschirmung (...
Helos
330229
€ 90,56*
pro Stück
 
 Stück
MicroConnect
SSTP650
€ 35,93*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CPV0061 Netzwerkkabel Orange 200 m Cat7 S/FTP (S-STP) (6 Angebote) 
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
LogiLink
CPV0061
€ 140,97*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CPV0081 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat7 S/FTP (S-STP) (7 Angebote) 
Cat.7 Außenkabel (Erdverlegekabel), LSZH-PE, 50 m" von LogiLink Professional Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die...
LogiLink
CPV0081
€ 50,78*
pro Stück
 
 Stück
Intellinet Verlegekabel Cat7, S/FTP, 100 m Rolle, LS0H, CPR-Dca-klassifiziert, AWG 23, Massivdraht, grau (4 Angebote) 
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Intellinet
704922
€ 76,85*
pro Stück
 
 Stück
Draka UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF 500DW Cca UC Kupfer Datenkabel 60091940 (4 Angebote) 
Draka Installationskabel für den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P Ccas1d1a1 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. ...
Draka
60091940
€ 0,93341*
pro Meter
 
 Meter
ROLINE S/FTP Kabel Cat.5e (Class D), Litze, 100m (7 Angebote) 
Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
ROLINE
21.15.0319
€ 1,0572*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   211   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Twisted-Pair-Kabel
^

Das richtige Kabel

Ein Netzwerk ist eine Art Verbund von Rechner, die gemeinsame Ressourcen nutzen und miteinander kommunizieren können. Netzwerkkabel ermöglichen es Ihnen, verschiedene Netzwerkkomponenten wie z. B. Router, Hubs, Drucker und Netzwerkkarten zu verbinden. Für jede dieser Komponenten existieren genormte Stecker.

Koaxial, Twisted Pair oder Glasfaser?

Zu den üblichsten Verkabelungsarten zählen Koaxialkabel, Twisted-Pair-Kabel und Glasfaserkabel. Ein Koaxialkabel ähnelt einem Antennenkabel und hat den entscheidenden Nachteil, dass es nur eine Datenrate von 10 Megabit pro Sekunde erzielt. Aus diesem Grund wird mehr und mehr zum Twisted Pair Kabel gegriffen. Dort werden weitaus höhere Datenraten erreicht. Beim Twisted Pair Kabel sind im Inneren jeweils zwei Kabel miteinander verdrillt, was zu einer besseren Abschirmung führt. Im Gegenzug ist der Umgang mit diesem Kabeln wesentlich aufwändiger als dies bei einem Koaxialkabel der Fall ist. Man unterscheidet hier zwischen foliengeschirmtem (FTP) und mittels Geflechtschirm abgeschirmtem (S/FTP) Kabel. Das ebenfalls immer häufiger verwendete Glasfaserkabel ist gegen Störungen wegen elektrischer Felder unempfindlich und ist mittlerweile auch bezahlbar geworden.

Patchkabel – was ist das?

Ein Patchkabel ist - im Unterschied zu dem steifen Verlegekabel, das in Kabelschächten fest installiert wird - ein flexibles Kabel. Es wird mit RJ45-Steckern versehen und wird meist für relativ kurze Strecken bis zu 25 Meter verwendet. Eine Sonderform des Patchkabels stellt das Crossoverkabel dar. Hier sind Sende- und Empfangsleitungen gekreuzt (im Englischen crossover), um eine direkte Verbindung zwischen zwei PCs zu erreichen. Wichtig: dieses Kabel kann nicht zwischen Netzwerkkarte und Hub verwendet werden.

So bringen Sie Ordnung in Ihr Netzwerk

Bei uns finden Sie verschiedene Kabelarten mit beliebigen Längen von 0,3 bis zu 500 Metern. Diese sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, so dass Sie die verschiedenen Kabel besser voneinander unterscheiden können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.