Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93617
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93617
EAN/GTIN:
     4016032353539
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager

Designfähig, geschirmt, werkzeugfrei und intelligentem Kabelmanager

Produktvorteile:

  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager
  • 360° -Schirmkontaktierung
  • Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage)
  • Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
  • CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
  • Staubschutzkappe für RJ45-Buchse
  • GHMT zertifiziert
  • Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93617 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die Module besitzen eine 360° Schirmkontaktierung, einen Rasthebel und einen wiederverschliessbaren, intelligenten Kabelmanager zur Zugentlastung und Kabelfixierung. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

Technische Daten:

  • Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
  • ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
  • Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
  • Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
  • RJ45-Buchse, 8P8C
  • Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager
  • Werkzeugfreier Montageanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 μ
  • Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
  • Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
  • Steckzyklen: ≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
  • Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
  • Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
  • (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Werkzeugfreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
  • Intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
  • Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
  • Gewicht: 19,5 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.