| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-CT-5M-25 Herst.-Nr.: DN-CT-5M-25 EAN/GTIN: 4016032449034 |
| |
|
| | |
| Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 2,5 m, Flausch und Klettband 5 m Selbstklebendes Plizkopfband 2,5m, Flausch- und Klettband 5,0m Produktvorteile: - Schnelle Installationszeit, keine zusätzlichen Komponenten von Nöten
- Zuschnitt auf Mass, Bänder werden auf Rolle geliefert
- Keine Sonderprofile nötig, Anbringung direkt auf nicht pulverbeschichteten Oberflächen
- Problemlos erweiterbar, Änderung der Bündelgrößen auf Wunsch
- Im Vergleich zum Kabelmanagement mit Bügelschelle und C Profil Schiene deutliche preisattraktiver
Innovativ und schnell, optimale Kabelführung im Netzwerkschrank. Das DIGITUS® Professional Klett-Kabelmanagement-System dient der schnellen und optimalen Kabelführung im Netzwerkschrank. Das System besteht aus folgenden Komponenten, ein selbstklebendes Pilzkopfband, das auf allen nicht pulverbeschichteten Oberflächen im Schrank haftet - Bitte vor Verwendung die nicht pulverbeschichteten Flächen entfetten. Des Weiteren ist im Lieferumfang ein Flausch-/Klettband enthalten, das sich optimal zum Bündeln der Kabelstränge im Schrank eignet. Das Kabelmanagement System eignet sich optimal zum Bündeln aller gängigen Glasfaser- und Kupferdatenleitungen. Die Bündelungen von 2 - 48 Datenleitungen sind problemlos möglich. Ein weiterer Vorteil ist die Materialschonung, die Stoffoberfläche bietet im Vergleich zu Aluminium- und Stahlbügeln weniger Materialbeanspruchung der gebündelten Datenleitungen. Außerdem ist das Pilzkopfband mit ultrastark haftendem Kleber ausgestattet, der mit 4 kg pro cm² am Kontaktpunkt haftet. Technische Daten: - Pilzkopfband
- modifiziertes Acrylpolymer auf Lösungsmittelbasis
- Betriebstemeratur: -40°C - +100°C
- Kurzzeitig bis +160°C
- Pilzkopfdichte 48 Köpfe/ cm²
- Schälfestigkeit 2 N/ cm²
- Zugentkoppelung 40 N/ cm²
- 25 mm breit
- Flausch und Klettband
- Vorderseite: Flausch, Rückseite: Haken
- Material: Polyamid
- Beide Seiten sind miteinander verklebt
- Geeignet für häufiges Öffnen/ Schließen bis zu 10.000 Zyklen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasgewebebänder, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, digitus kabelmanagement, kabel organizer |
| | |
| |