Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 5 m, Flausch und Klettband 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-CT-10M-25
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-CT-10M-25
EAN/GTIN:
     4016032449041
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband

Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 5 m, Flausch und Klettband 10 m

Selbstklebendes Plizkopfband 5,0 m, Flausch- und Klettband 10,0 m

Produktvorteile:

  • Schnelle Installationszeit, keine zusätzlichen Komponenten von Nöten
  • Zuschnitt auf Mass, Bänder werden auf Rolle geliefert
  • Keine Sonderprofile nötig, Anbringung direkt auf nicht pulverbeschichteten Oberflächen
  • Problemlos erweiterbar, Änderung der Bündelgrößen auf Wunsch
  • Im Vergleich zum Kabelmanagement mit Bügelschelle und C Profil Schiene deutliche preisattraktiver

Innovativ und schnell, optimale Kabelführung im Netzwerkschrank. Das DIGITUS® Professional Klett-Kabelmanagement-System dient der schnellen und optimalen Kabelführung im Netzwerkschrank. Das System besteht aus folgenden Komponenten, ein selbstklebendes Pilzkopfband, das auf allen nicht pulverbeschichteten Oberflächen im Schrank haftet - Bitte vor Verwendung die nicht pulverbeschichteten Flächen entfetten. Des Weiteren ist im Lieferumfang ein Flausch-/Klettband enthalten, das sich optimal zum Bündeln der Kabelstränge im Schrank eignet. Das Kabelmanagement System eignet sich optimal zum Bündeln aller gängigen Glasfaser- und Kupferdatenleitungen. Die Bündelungen von 2 - 48 Datenleitungen sind problemlos möglich. Ein weiterer Vorteil ist die Materialschonung, die Stoffoberfläche bietet im Vergleich zu Aluminium- und Stahlbügeln weniger Materialbeanspruchung der gebündelten Datenleitungen. Außerdem ist das Pilzkopfband mit ultrastark haftendem Kleber ausgestattet, der mit 4 kg pro cm² am Kontaktpunkt haftet.

Technische Daten:

  • Pilzkopfband
  • modifiziertes Acrylpolymer auf Lösungsmittelbasis
  • Betriebstemeratur: -40°C - +100°C
  • Kurzzeitig bis +160°C
  • Pilzkopfdichte 48 Köpfe/ cm²
  • Schälfestigkeit 2 N/ cm²
  • Zugentkoppelung 40 N/ cm²
  • 25 mm breit
  • Flausch und Klettband
  • Vorderseite: Flausch, Rückseite: Haken
  • Material: Polyamid
  • Beide Seiten sind miteinander verklebt
  • Geeignet für häufiges Öffnen/ Schließen bis zu 10.000 Zyklen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.