Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93615
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93615
EAN/GTIN:
     4016032293767
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

Produktvorteile:

  • 360° -Schirmkontaktierung
  • Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage)
  • Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
  • CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
  • Staubschutzkappe für RJ45-Buchse
  • GHMT zertifiziert
  • Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

Technische Daten:

  • Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
  • ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
  • Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
  • Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
  • RJ45-Buchse, 8P8C
  • Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Kebelbinder
  • Werkzeugfreier Montageanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 μ
  • Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
  • Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
  • Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
  • Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
  • (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Werkzeugfreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
  • Intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
  • Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
  • Gewicht: 19,5 g
  • Gewicht: 22 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.