Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a d1 a1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1743-A-VH-D-5
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-A-VH-D-5
EAN/GTIN:
     4016032380610
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Cat.7A S/FTP, Verlegekabel, 500 m, duplex, Dca-s1a d1 a1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1500 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht AWG 22/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-C/LSZH-3)
  • Außenmantelstärke: 0,6 mm nominal
  • Farbe: Gelb (RAL 1016)
  • Länge: 500 m
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugbelastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 bis +50C
  • Außendurchmesser: 8,0 mm nominal
  • Flammwidrigkeit: IEC 60332-3-24
  • Halogenfreiheit & Rauchdichte: IEC 60754-2 & IEC 61034
  • Brandlast: 700 Mj/km
  • Gewicht: 70 kg/km
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-600 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: Grade 1 (CA-Type 1b)
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 75%
  • Flammenausbreitung: EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
  • Halogenfreiheit, Korrosivität: EN 60754-1/2 (LSOH)
  • Rauchdichte: EN 61034-2
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 500 m
  • Kategorie: CAT 7A
  • Farbe: gelb
  • BauPVO: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
500 m
Kategorie:
CAT 7A
Farbe:
gelb
BauPVO:
Dca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 1,36268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,83*
€ 882,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,46*
€ 875,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,32*
€ 853,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,55*
€ 834,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,34*
€ 810,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 33,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.