Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB3.1 Kabel C -> micro B St/St 1.00m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB3.1 Kabel C -> micro B St/St 1.00m schwarz
DELOCK USB3.1 Kabel C -> micro B St/St 1.00m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-185879
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83677
EAN/GTIN:
     4043619836772
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB Anschluss, wie z. B. ein Smartphone oder eine externe HDD, mit Ihrem PC oder Notebook mit USB Type-C™ Port zu verbinden. Das Kabel unterstützt eine Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A und ermöglicht somit auch ein schnelles Laden des angeschlossenen Geräts.
Weitere Informationen:
weight:
0.056 kg
height:
0.015 m
width:
0.155 m
depth:
0.215 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 4,29*
€ 6,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,11*
€ 6,70*
ab € 4,79*
€ 6,69*
6 Tage
33
€ 9,90*
ab € 5,07*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83647
ab € 26,72*
Zubehör
Delock
83870
ab € 4,84*
Zubehör
Delock
65578
ab € 2,89*
Zubehör
Delock
83600
ab € 3,11*
Zubehör
Delock
83601
ab € 3,14*
Zubehör
Delock
83673
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.