Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
DeLOCK 83601 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27259124
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83601
EAN/GTIN:
     4043619836017
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem USB Typ C Port anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65634
ab € 4,42*
Zubehör
Delock
83597
ab € 12,57*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,29*
Zubehör
Delock
83599
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.