| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27259123 Herst.-Nr.: 83600 EAN/GTIN: 4043619836000 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Kabel von Delock ist universell einsetzbar und ermöglicht Ihnen, Geräte mit einem USB Typ C Anschluss an einen freien USB Typ A Port Ihres PC oder Notebooks anzuschließen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Verbindung von Geräten mit USB Typ A Anschluss mit PCs oder Notebooks mit einem USB Typ C Port. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |