Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker an USB Typ Micro-B Stecker 1 m sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker an USB Typ Micro-B Stecker 1 m sch
Kabel SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker an USB Typ Micro-B Stecker 1 m sch
Artikel-Nr.:
     767-DE-4215
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83677
EAN/GTIN:
     4014619075751
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB Anschluss, wie z. B. ein Smartphone oder eine externe HDD, mit Ihrem PC oder Notebook mit USB Type-C™ Port zu verbinden. Das Kabel unterstützt eine Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A und ermöglicht somit auch ein schnelles Laden des angeschlossenen Geräts.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker >
SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) Typ Micro-B Stecker
- Host = USB Type-C™; Device = USB Typ Micro-B
- Drahtquerschnitt:
30 AWG Datenleitung
22 AWG Stromleitung
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit SuperSpeed USB Typ Micro-B Port

Packungsinhalt:
- SuperSpeed USB 10 Gbps Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 4,29*
€ 6,03*
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,11*
€ 6,70*
ab € 4,79*
€ 6,69*
Lager 767
33
€ 9,90*
ab € 5,07*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83647
ab € 26,72*
Zubehör
Delock
83870
ab € 4,84*
Zubehör
Delock
65578
ab € 2,89*
Zubehör
Delock
83600
ab € 3,11*
Zubehör
Delock
83601
ab € 3,14*
Zubehör
Delock
83673
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.