Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65578 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65578 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 65578 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27259122
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65578
EAN/GTIN:
     4043619655786
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Dieses USB Adapterkabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB Typ C Anschluss mit Hilfe eines vorhandenen Micro USB Kabels an Ihren PC oder Ihr Notebook anzuschließen. Außerdem ermöglicht es Ihnen mit Hilfe eines vorhandenen Micro USB Netzteils den Akku Ihres Geräts aufzuladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65634
ab € 4,42*
Zubehör
Delock
83597
ab € 12,57*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.