Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m USB 3.1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m USB 3.1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 1m USB 3.1 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30359951
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83677
EAN/GTIN:
     4043619836772
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB Anschluss, wie z. B. ein Smartphone oder eine externe HDD, mit Ihrem PC oder Notebook mit USB Type-C™ Port zu verbinden. Das Kabel unterstützt eine Ausgangsstromstärke von bis zu 3 A und ermöglicht somit auch ein schnelles Laden des angeschlossenen Geräts.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83647
ab € 26,71*
Zubehör
Delock
83870
ab € 4,88*
Zubehör
Delock
65578
ab € 2,88*
Zubehör
Delock
83600
ab € 3,12*
Zubehör
Delock
83601
ab € 3,15*
Zubehör
Delock
83673
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.