Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B412dn Laserdrucker s/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI B412dn Laserdrucker s/w
OKI B412dn Laserdrucker s/w
Artikel-Nr.:
     832-165617
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762002
EAN/GTIN:
     5031713063575
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Erschwinglicher, professioneller A4-Schwarzweißdruck

- Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
- Zeit bis zum ersten Druck: nur 5 Sekunden
- Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
- Papierformate: u.a. A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Banner bis 1.320 mm, Umschläge
- Papierfassungsvermögen: max. 880 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
- Druckersprachen: PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
- Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet
- Besonderheiten: ECO-Modus, Flüstermodus, serienmäßiger Duplexdruck, automatische Abschaltfunktion, Energy Star, Blauer Engel, 3 Jahre Garantie

Die kompakte Bauweise des OKI B412dn bietet schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für kostenbewusste Anwender. Dieser leistungsstarke Drucker liefert Dokumente schnell und bietet viele Zeit und Geld sparende Funktionen, z. B. einen Toner mit hoher Kapazität, der die Betriebskosten niedrig hält. Extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und die komfortable, branchenweit führende dreijährige Garantie von OKI Europe lassen keinen Raum für Kompromisse.

Mit seiner kurzen Aufwärmzeit, dem Hochgeschwindigkeitsprozessor und dem großen Speicher bewältigt der B412dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.
Weitere Informationen:
weight:
14.100 kg
height:
0.340 m
width:
0.480 m
depth:
0.480 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 1,00*
ab € 167,93*
€ 195,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 163,76*
€ 196,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,45*
€ 196,08*
€ 3,50*
ab € 169,55*
€ 197,11*
€ 4,50*
ab € 171,96*
€ 199,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 97,96*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 144,20*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 65,48*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 80,66*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,55*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 37,52*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 28,38*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 25,32*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.