Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25436954
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762002
EAN/GTIN:
     5031713063575
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Erschwinglicher, professioneller A4-Schwarzweißdruck

- Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute in Schwarzweiß
- Zeit bis zum ersten Druck: nur 5 Sekunden
- Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
- Papierformate: u.a. A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Banner bis 1.320 mm, Umschläge
- Papierfassungsvermögen: max. 880 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m²
- Druckersprachen: PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
- Schnittstellen: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-Ethernet
- Besonderheiten: ECO-Modus, Flüstermodus, serienmäßiger Duplexdruck, automatische Abschaltfunktion, Energy Star, Blauer Engel, 3 Jahre Garantie

Die kompakte Bauweise des OKI B412dn bietet schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für kostenbewusste Anwender. Dieser leistungsstarke Drucker liefert Dokumente schnell und bietet viele Zeit und Geld sparende Funktionen, z. B. einen Toner mit hoher Kapazität, der die Betriebskosten niedrig hält. Extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und die komfortable, branchenweit führende dreijährige Garantie von OKI Europe lassen keinen Raum für Kompromisse.

Mit seiner kurzen Aufwärmzeit, dem Hochgeschwindigkeitsprozessor und dem großen Speicher bewältigt der B412dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Standby-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
880 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
60000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 3000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
667 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
387 mm
Tiefe
364 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
12000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
9, 10, C5, C6, DL, Monarch
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7 "
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
560 W
Stromverbrauch (max.)
900 W
Stromverbrauch (PowerSave)
7 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
17 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 6,99*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 143,70*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 2,45*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 81,21*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,63*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 37,36*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 28,56*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 25,23*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.