Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR3 16GB PC 1600 CL9 CORSAIR KIT (2x8GB) VENGEANCE LP Bl retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DDR3 16GB PC 1600 CL9 CORSAIR KIT (2x8GB) VENGEANCE LP Bl retail
DDR3 16GB PC 1600 CL9 CORSAIR KIT (2x8GB) VENGEANCE LP Bl retail
Artikel-Nr.:
     832-130989
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML16GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     0843591036733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Perfekt, wenn Sie trotz wenig Platz hohe Leistung brauchen. Die Wärmespreizer Vengeance Low Profile sind nur 26,25 mm hoch. Sie sind für Hochleistungssysteme mit extragroßen CPU-Kühlern, kleine Formfaktor-Systeme oder andere Anwendungen mit begrenztem Platz gedacht – also da, wo Sie einen Hochleistungsspeicher brauchen und die Vengeance-Standardmodule möglicherweise nicht passen. Herausragend für Übertaktung Jedes Vengeance-Speichermodul wird aus speziell für Leistungspotenzial ausgewählten DRAM-ICs hergestellt. So können Sie die Grenzen der Systemübertaktung erkunden. Wenn das Übertakten für Sie neu ist – die vollständige Unterstützung für Intel Extreme Memory Profile (Intel XMP) macht es ganz einfach. Bauen Sie einfach einen Vengeance in Ihr XMP-kompatibles System ein und es kann automatisch die maximale mögliche Übertraktung auswählen: schnell und einfach. Die Vengeance-Familie: herausragende Leistung zu einem attraktiven Preis Damit Ihr Systembau-Budget weiter reicht ... Egal, ob Sie Gamer, Systembauer oder einfach nur ein Performance-Enthusiast sind, Sie sollten unabhängig von Ihrem Budget Leistung und Zuverlässigkeit fordern. Wenn Sie betriebssicheren, übertaktbaren Speicher zu einem attraktiven Preis brauchen, ist der Vengeance eine hervorragende Wahl. Strengste Kontrollen und umfassende Tests Geschwindigkeit ohne Stabilität bring nicht wirklich was. Aus diesem Grund werden Vengeance DDR3-Speichermodule, wie alle Speicherprodukte von Corsair sorgfältig auf hohe Standards kontrolliert und getestet. Sie sind durch eine eingeschränkte lebenslange Gewährleistung abgedeckt, sodass Sie sich beim Kauf vertrauensvoll zurücklehnen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.015 m
width:
0.135 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl9, Speichermodule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 64,98*
€ 83,64*
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 65,07*
€ 83,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 67,64*
€ 86,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 67,99*
€ 87,36*
€ 4,00*
ab € 73,49*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,66*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,74*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,42*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,60*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 371,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,33*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 542,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.