Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance PC-Arbeitsspeicher Kit DDR3 16GB 2 x 8GB 1600MHz 240pin DIMM CL9 9-9-24 CML16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X063201
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML16GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     0843591036733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Die Wärmespreizer Vengeance Low Profile sind nur 26,25 mm hoch. Sie sind für Hochleistungssysteme mit extragroßen CPU-Kühlern, kleine Formfaktor-Systeme oder andere Anwendungen mit begrenztem Platz gedacht – also da, wo Sie einen Hochleistungsspeicher brauchen und die Vengeance-Standardmodule möglicherweise nicht passen.
Features:
16 GB (2x 8 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung 1.5 V
Weitere Informationen:
Bauform:
240pin DIMM
Typ:
Vengeance
Speicher:
2
Speicher-Technologie:
DDR3
Anwendungsbereiche:
PC
Betriebsspannung:
1.5 V
Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert)
Takt-Frequenz:
1600 MHz
Latenzzeiten:
CL9 9-9-24
Spezifikation:
PC3-12800
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Produkt-Art:
PC-Arbeitsspeicher Kit
Modell:
Vengeance
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR3-RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, Corsair, Vengeance, Arbeitsspeicher, Hauptspeicher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 64,79*
€ 85,24*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 64,85*
€ 85,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 68,60*
€ 89,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,60*
€ 94,69*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 73,60*
€ 94,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,66*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,89*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,96*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,76*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,33*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 377,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 345,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 489,52*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 477,70*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 537,13*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 570,87*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 548,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.