Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LP DDR3 1600MHz 16GB (2x 8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance 16GB 1600MHz DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB
Corsair Vengeance 16GB 1600MHz DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     1546-L1025121
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CML16GX3M2A1600C9
EAN/GTIN:
     843591036733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 240 / CL9 / 1.5V / Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR3
Frequency Speed:
1600 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl9
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
8
€ 5,50*
ab € 64,98*
€ 83,64*
3 Tage
25
€ 4,50*
ab € 65,07*
€ 83,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 67,64*
€ 86,93*
€ 6,78*
ab € 67,99*
€ 87,36*
€ 4,00*
ab € 73,49*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,66*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,74*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,42*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,60*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 371,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,33*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 542,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.