Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 175x600x400mm,31l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509528
509528
Artikel-Nr.:
     827-509528
Herst.-Nr.:
     17217 02 42
EAN/GTIN:
     4031022030924
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 175 x 600 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 155 x 560 x 360 mm
  • Inhalt 31 l
  • Traglast 55 kg
  • Auflast 600 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen mit stirnseitiger Eingrifföffnung, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mit Etikettenhalter an allen Seiten
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 509423 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 80x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509424 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 100x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509425 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509428 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 10 mm, PP, anthrazit
  • 509581-0001 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe blau
  • 509581-0002 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe gelb
  • 509581-0003 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe grau
  • 509581-0004 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe grün
  • 509581-0005 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe rot
  • 509581-0006 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe schwarz
  • 509585-0001 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe blau
  • 509585-0002 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe gelb
  • 509585-0003 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe grau
  • 509585-0004 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe grün
  • 509585-0005 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe rot
  • 509585-0006 Klappdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 600x400 mm, LxB 600x400 mm, Farbe schwarz
  • 509586 Etikett, f. Euronorm-Stapelbehälter, f. Behälter H 120 mm, weiß
  • 509596 Tragestange, f. Stapelbehälter HxB 175x400 mm
  • 509597 Plomben, f. Stapelbehälter

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
31 l
Höhe:
175 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Innenhöhe:
155 mm
Innenlänge:
560 mm
Innenbreite:
360 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
stirnseitige Eingrifföffnung
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter an allen Seiten
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
55 kg
Auflast:
600 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Menge pro Bestelleinheit:
2
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, eurobehälter blau 31l, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 37,72*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 38,09*
Lager 827
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 41,04*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 41,12*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 49,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,04*
€ 48,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,88*
€ 43,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,03*
€ 42,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.