Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Blau | KB0557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Blau | KB0557
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Blau | KB0557
Artikel-Nr.:
     261-KB0557
Herst.-Nr.:
     07851 10 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Blau | KB0557

Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter
für Behältergröße LxB 300 x 200 mm
Farbe Blau
VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Kastentyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Serie:
XXL
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Breite mm:
200
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
4
Länge mm:
300
Farbe:
Blau
LxB mm:
300 x 200
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pp, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter blau, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
4
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,86*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 15,42*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 28,2888*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 04
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.