Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Gelb | KB0559


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Gelb | KB0559
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Gelb | KB0559
Artikel-Nr.:
     261-KB0559
Herst.-Nr.:
     07851 10 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 300 x 200 mm, Farbe Gelb | KB0559

Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter
für Behältergröße LxB 300 x 200 mm
Farbe Gelb
VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Kastentyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Serie:
XXL
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Breite mm:
200
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
4
Länge mm:
300
Farbe:
Gelb
LxB mm:
300 x 200
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pp, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter gelb, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,00*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 23,64*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 24,03*
€ 33,71*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 24,79*
€ 34,76*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,4725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 28,2888*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 04
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.