Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Schwarz | KB0556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Schwarz | KB0556
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Schwarz | KB0556
Artikel-Nr.:
     261-KB0556
Herst.-Nr.:
     07861 10 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel für Euro-Stapelbehälter, LxB 200 x 100 mm, Farbe Schwarz | KB0556

Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter
für Behältergröße LxB 200 x 100 mm
Farbe Schwarz
VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Kastentyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Serie:
XXL
Behältertyp:
Transport- und Stapelbehälter
Breite mm:
100
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
8
Länge mm:
200
LxB mm:
200 x 100
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter pp, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 28,2888*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 04
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.