Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transport-Stapelbehälter in blau, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, Wände und Boden geschlossen, mit Eingriffsöffnung | KB0716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Transport-Stapelbehälter in blau, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, Wände und Boden geschlossen, mit Eingriffsöffnung | KB0716
Schwerlast-Transport-Stapelbehälter in blau, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, Wände und Boden geschlossen, mit Eingriffsöffnung | KB0716
Schwerlast-Transport-Stapelbehälter in blau, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, Wände und Boden geschlossen, mit Eingriffsöffnung | KB0716
Schwerlast-Transport-Stapelbehälter in blau, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, Wände und Boden geschlossen, mit Eingriffsöffnung | KB0716
Artikel-Nr.:
     261-KB0716
Herst.-Nr.:
     17217 02 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Transport-Stapelbehälter in blau, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, Wände und Boden geschlossen, mit Eingriffsöffnung | KB0716

Schwerlast-Stapelbehälter in Blau
Wände und Boden geschlossen
Außenmaße: LxBxH: 600 x 400 x 175 mm
Innenmaße: LxBxH: 560 x 360 x 155 mm
Inhalt: 31 Liter
Traglast/Auflast: 55/600 kg
VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Als Zubehör
Serie:
XXL
Einhängbar:
Nicht einhängbar
Behältertyp:
Schwerlast-Sichtlagerkästen
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Höhe mm:
175
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
2
Auflast kg:
600
Tragkraft kg:
55
Länge mm:
600
Haltegriffe:
Ohne Haltegriffe
Farbe:
Blau
Volumen Liter:
31
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, eurobehälter blau 31l, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 37,72*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 38,09*
18 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 41,04*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 41,12*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.