Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Volumen 31 l, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, VE 2 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Stapelbehälter
Euro-Stapelbehälter
Euro-Stapelbehälter
Euro-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-924635
Herst.-Nr.:
     17217 02 42
EAN/GTIN:
     4031022030924
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Volumen 31 l, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, VE 2 Stk, blau.

Leichtes Befüllen und schnelles Zugreifen. Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar (Zubehör). Sicher stapeln und hoch belasten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C. Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen. Behälter auch mit Zubehör stapelbar. Hohe Stabilität und Belastbarkeit durch abgerundete Hohlraumprofile in den Eckbereichen. Rollenbahngeeignet. Mit großem Volumen. Etikettenhalterungen an allen vier Seiten.

Wände und Boden geschlossen.

Günstige Verpackungseinheiten.

Andere Behälterfarben (ab 200 Stück in einer Größe und Farbe) und Behälter mit Heiß-Prägung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
31 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
175 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Innenbreite:
360 mm
Innenlänge:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, eurobehälter blau 31l, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, 924635 49, Behälter, EUR-Format-Sichtlagerkasten, EUR-Format-Sichtlagerkästen, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen, Vielzweckbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 37,72*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 38,09*
19 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,26*
€ 41,04*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 41,12*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 49,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,71*
€ 44,87
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4167*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,424*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.